Aperçu
- Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Single lip contact seal Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Espacement des fentes9.3750 po
- Numéro de cadre compatibleSTH 20 à 23-9 DZU, STH 20 à 23-12 DZU
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceMoyen
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale11.8750 po
- Largeur du boîtier3.5000 po
- Hauteur totale9.3750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.6250 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange3-316
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.1450 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantMST-63C
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461020562
- Poids50 lb
- Capacité de charge dynamique radiale29905 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration