Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceMoyen
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale4.4375 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.5000 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange3-3
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.7600 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantMST-16T
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461076057
- Poids3.5 lb
- Capacité de charge dynamique radiale4383 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration