Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService moyen
- Type de jointJoint en feutre standard
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale5.0625 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.7500 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange3-13T
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantMST-19T
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461029527
- Poids4.3 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration