Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Espacement des fentes4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService moyen
- Type de jointJoint en feutre standard
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale5.8750 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.1875 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange3-111T
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantMST-27T
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461029565
- Poids7 lb
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration