MST-32T
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, moyen
N° D’ARTICLE MI00567962
N° MFRMST-32T
Prix2,921.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, moyen
N° D’ARTICLE MI00567962
N° MFRMST-32T
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
Votre prix2,921.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MST-32T PRISE EN CHARGE BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague interne allongés Skwezloc® à verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite La conception unique de retenue terrestre offre un dégagement supérieur de la poche qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Espacement des fentes
    5.7500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Moyen
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Largeur du boîtier
    2.2500 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Série
    TVM
  • Roulement de rechange
    3-115
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST-32T
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461029596
  • Poids
    10.75 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif