MST-19TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567970
N° MFRMST-19TC
Prix1,721.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567970
N° MFRMST-19TC
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
Prix1,721.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MST-19TC PRISE EN CHARGE BRG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Série
    TVM
  • Roulement de rechange
    3-13TC
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST-19TC
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461032589
  • Poids
    4.3 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18681 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif