Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Espacement des fentes5.1250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de serviceService moyen
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale6.7500 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.2500 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange3-115TC
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantMST-31TC
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461032640
- Poids10.6 lb
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration