MST-35TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567979
N° MFRMST-35TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 2-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, service moyen
N° D’ARTICLE MI00567979
N° MFRMST-35TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MST-35TC PRISE EN CHARGE BRG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Série
    TVM
  • Roulement de rechange
    3-23TC
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST-35TC
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461032664
  • Poids
    13.5 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif