ST-204
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00567981
N° MFRST-204
Prix1,355.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 20 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00567981
N° MFRST-204
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
Votre prix1,355.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ST-204 PRISE EN CHARGE BRG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Espacement des fentes
    3.0000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    3.6875 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    5204
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-204
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461052808
  • Poids
    2.1 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif