Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Espacement des fentes76 mm
- Matériau du roulementAcier
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointNitrile
- Plage de température de fonctionnement-20 à 110 °C
- Longueur totale98 mm
- Largeur du boîtier36 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieM
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.6250 tr/min
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantST25
- Numéro CUP du fabricant747023034031
- Poids1 lb
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration