Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pays d’origineJP
- Espacement des fentes89 mm
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Numéro de cadre compatibleT206D1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou0.8750 po, 22.0 mm
- Type de serviceService léger
- Type de jointContact
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entre la largeur du cadre3.5000 po, 89.0 mm
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Largeur de la carrosserie1.4687 po; 37.0 mm
- Longueur totale113 mm
- Hauteur totale102 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.5000 po
- SérieUCT2
- Roulement de rechangeUC206D1
- Type de roulementRoulement à billes
- LubrificationRelubrifiable
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4900 tr/min
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantUCT206D1
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant4547359001853
- Poids2.9 lb
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- ID du boîtierT206D1
- Capacité de charge dynamique radiale4400 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.