Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Espacement des fentes64 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou64 mm
- Type de jointContact avec Slinger
- Longueur totale129 mm
- Largeur du boîtier89 mm
- Hauteur totale102 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantUCT207
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250117499
- CUP_NON0808250117499
- Poids3.57 lb
- Capacité de charge dynamique radiale2640 kgf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration