Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Espacement des fentes3.5000 po
- Largeur de rainure0.5310 po
- Numéro de cadre compatibleSTH 24 à 28-12 DZU
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceStandard
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale5.0600 po
- Largeur du boîtier1.7500 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Capacité de charge dynamique5782 lb
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale1.7500 po
- SérieM
- Roulement de rechange5207
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePPS - Sulfure de polyphénylène
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBloc de prise en charge, fente large
- Largeur de la bague intérieure1.8590 po
- Longueur de l’alésage1.6850 po
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- MatérielFonte époxy revêtue de poudre
- Rpm max.4650 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantST-207
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461052839
- CUP_NON662461052839
- Poids3.9 lb
- RelubrifiableOui
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration