ST40
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00567992
N° MFRST40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 40 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00567992
N° MFRST40
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE PRISE EN CHARGE ST 40MM

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Espacement des fentes
    101 mm
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 110 °C
  • Longueur totale
    143.50 mm
  • Largeur du boîtier
    49.50 mm
  • Hauteur totale
    118 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    M
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST40
  • Numéro CUP du fabricant
    747023034222
  • Poids
    2.7 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif