Motion
UCT209
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567994
N° MFRUCT209
Prix105.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00567994
N° MFRUCT209
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
Votre prix105.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT209 45MM PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Espacement des fentes
    83 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre du trou
    83 mm
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur du boîtier
    102 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    UCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT209
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250128624
  • CUP_NON
    0808250128624
  • Poids
    5.35 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3350 kgf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif