UCT214D1

NTN
UCT214D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI00568003
N° MFRUCT214D1
Prix499.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT214D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 70 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage léger
N° D’ARTICLE MI00568003
N° MFRUCT214D1
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
Prix499.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT214D1 BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Espacement des fentes
    151 mm
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de cadre compatible
    T214D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre du trou
    1.6250 po, 41.0 mm
  • Type de service
    Service léger
  • Type de joint
    Contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entre la largeur du cadre
    5.9375 po, 151.0 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Largeur de la carrosserie
    2.7500 po; 70.0 mm
  • Longueur totale
    224 mm
  • Hauteur totale
    6.5625 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    2.9370 po
  • Série
    UCT2
  • Roulement de rechange
    UC214D1
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT214D1
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001938
  • Poids
    15 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T214D1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif