ST-215
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 75 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568006
N° MFRST-215
Price$1,943.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 75 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568006
N° MFRST-215
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
Votre prix1,943.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ST-215 PRISE EN CHARGE BRG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    9.1250 po
  • Hauteur totale
    6.5625 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    5215
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-215
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461052907
  • Poids
    19 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif