SP2BE104R

Dodge
SP2BE104R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/4 po de diamètre, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568009
N° MFRSP2BE104R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP2BE104R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/4 po de diamètre, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568009
N° MFRSP2BE104R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP2BE104R SIL EN ACIER NOIR 023048

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 à 4.8125 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Poids
    4 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023048
  • Numéro CUP du fabricant
    782475699322
  • CUP_NON
    782475699322
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif