SP2BE108R

Dodge
SP2BE108R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568012
N° MFRSP2BE108R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP2BE108R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 1-1/2 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568012
N° MFRSP2BE108R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP2BE108R SIL EN ACIER NOIR 023051

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.13 à 6.38 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Longueur totale
    7.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    2.38 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    3.3800 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    9.5 lb
  • Rpm max.
    3320 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023051
  • CUP_NON
    782475696611
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues