Motion
SP2BE303R

Dodge
SP2BE303R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568025
N° MFRSP2BE303R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP2BE303R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568025
N° MFRSP2BE303R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP2BE303R SIL EN ACIER NOIR 023066

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.81 à 11.19 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur totale
    14.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    7.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    108600 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    44 lb
  • Rpm max.
    1640 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023066
  • CUP_NON
    782475696413
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues