Motion
SP4BE408R

Dodge
SP4BE408R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568030
N° MFRSP4BE408R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP4BE408R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568030
N° MFRSP4BE408R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP4BE408R SIL EN ACIER NOIR 023073

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.2500 à 13.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.7500 po
  • Longueur totale
    16.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    9.2800 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    4.63 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    6.7500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    188400 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    81 lb
  • Rpm max.
    1360 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023073
  • CUP_NON
    782475698295
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues