Motion
SP4BE500R

Dodge
SP4BE500R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568032
N° MFRSP4BE500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
SP4BE500R

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5 po de diamètre, matériau en acier, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00568032
N° MFRSP4BE500R
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SP4BE500R SIL EN ACIER NOIR 023075

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.2500 à 15.7500 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.5000 po
  • Longueur totale
    18.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    10.6900 po
  • Type de service
    Service standard
  • Largeur de la base
    5.13 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Largeur totale
    7.2500 po
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    266000 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A536 Grade 65-45-12, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Poids
    132 lb
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023075
  • CUP_NON
    782475696888
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues