ST-206C
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568035
N° MFRST-206C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568035
N° MFRST-206C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ST-206C PRISE EN CHARGE BRG
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Espacement des fentes
    3.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    5206C
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-206C
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461055281
  • Poids
    3.4 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif