Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Espacement des fentes4.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionsans revêtement
- Plage de température de fonctionnement250°
- Longueur totale5.6875 po
- Hauteur totale4.6250 po
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.1875 po
- SérieM
- Roulement de rechange5209C
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-209C
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461055311
- Poids6 lb
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration