Aperçu
- Côtés à fentes dans l’unité de prise en charge pour le réglage de l’arbre ou le serrage de la courroie dans les applications de convoyeur
- Anneaux en acier à haute teneur en carbone avec revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Le dispositif de retenue de la conduite sur le sol s’adapte aux roulements à billes pour une répartition uniforme de la charge et une réduction de la friction, des vibrations et du bruit
- Collier de blocage de vis de fixation pour une fixation sûre à l’arbre
- Joints en feutre à faible friction pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Espacement des fentes5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantST-211C
- Numéro CUP du fabricant662461385319
- Poids9.8 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration