MST-316
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 80 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568055
N° MFRMST-316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 80 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage moyen
N° D’ARTICLE MI00568055
N° MFRMST-316
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MST-316 PRISE EN CHARGE BRG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Espacement des fentes
    6.8125 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Hauteur totale
    7.8125 po
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Série
    TVM
  • Roulement de rechange
    5316
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MST-316
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461051733
  • Poids
    31.8 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif