Aperçu
- Powder coated epoxy cast iron housing with extended inner ring bearings Zone hardened inner ring with 120° spacing setscrew with diamond faceted setscrews Single lip contact seal Unique land riding retainer design provides superior pocket clearance that allows for 360° grease circulation around the rolling elements resulting in better retained and utilized lubrication. Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Espacement des fentes5.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceMoyen
- Type de jointJoint de contact
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Longueur totale7.6250 po
- Largeur du boîtier3.3750 po
- Hauteur totale5.7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.5625 po
- SérieTVM
- Roulement de rechange2-26
- Type de roulementRoulement à billes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2250 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantMST-313C
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461054208
- Poids18.2 lb
- Capacité de charge dynamique radiale13971 lbf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration