Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 po, usage intensif, bloc de prise fixe en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.0000 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur du boîtier1 3/8 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.2500 po
- Série300
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.9350 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTU316
- Numéro CUP du fabricant662327882761
- Poids3.17 lb
- Style de bout d'îlotU3166C
- Température maximale225 °F
- Code de taille316
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0305 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale4810 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration