Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 1/4 po, usage intensif, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes3.5000 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService intensif
- Type de jointJoint de dégagement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale7.9400 po
- Largeur du boîtier1 5/8 po
- Hauteur totale2.4400 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.6900 po
- Roulement de rechangeUG320L
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.7550 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTU320
- Numéro CUP du fabricant662327734671
- CUP_NON662327734671
- Poids5.50 lb
- Style de bout d'îlotU3236C
- Température maximale225 °F
- Code de taille323
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0335 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale7490 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration