Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, usage intensif, bloc fixe de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes5.1250 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale8.3800 po
- Largeur du boîtier2 3/16 po
- Hauteur totale8.3800 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale2.8800 po
- Série300
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.5600 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTU331
- Numéro CUP du fabricant662327707903
- CUP_NON662327707903
- Poids13.45 lb
- Style de bout d'îlotU3316C
- Température maximale225 °F
- Code de taille331
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0330 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration