TU332
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8120 po
N° D’ARTICLE MI00568086
N° MFRTU332
Prix1,110.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.0000 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8120 po
N° D’ARTICLE MI00568086
N° MFRTU332

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,110.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TU332 UNITÉ T-U T-U332
  • Roulement à billes monté de 2 po, usage intensif, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    5.5000 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Longueur totale
    10.4400 po
  • Largeur du boîtier
    2 3/8 po
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Série
    300
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU332
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708788
  • CUP_NON
    662327708788
  • Poids
    16.55 lb
  • Style de bout d'îlot
    U3356C
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    335
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0333 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16070 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif