Aperçu
Description du fabricant
TU334 UNITÉ T-U T-U334
- Roulement à billes monté de 2 1/8 po, usage intensif, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-1/8 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes5.5000 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService intensif
- Type de jointJoint de dégagement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Longueur totale10.4400 po
- Largeur du boîtier2 3/8 po
- Hauteur totale6.1300 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale3.5000 po
- Roulement de rechangeUG334L
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.4950 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTU334
- Numéro CUP du fabricant662327708795
- Poids16.20 lb
- Style de bout d'îlotU3356C
- Température maximale225 °F
- Code de taille335
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0333 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale16070 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité