TU335
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2-3/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568088
N° MFRTU335
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 2-3/16 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00568088
N° MFRTU335
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TU335 UNITÉ T-U T-U335
  • Roulement à billes monté de 2 3/16 po, usage intensif, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    5.5000 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Longueur totale
    10.4400 po
  • Largeur du boîtier
    2 3/8 po
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Série
    300
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU335
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708771
  • CUP_NON
    662327708771
  • Poids
    16.00 lb
  • Style de bout d'îlot
    U3356C
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    335
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0333 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16070 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif