Motion
TU339
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0620 po
N° D’ARTICLE MI00568091
N° MFRTU339
Prix1,502.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0620 po
N° D’ARTICLE MI00568091
N° MFRTU339
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
Prix1,502.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TU339 UNITÉ T-U T-U339
  • Roulement à billes monté de 2 7/16 po, usage intensif, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Espacement des fentes
    6.0000 po
  • Matériau du joint
    JOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Largeur du boîtier
    2 9/16 po
  • Hauteur totale
    6.7500 po
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    3.5600 po
  • Série
    300
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU339
  • Numéro CUP du fabricant
    662327708283
  • CUP_NON
    662327708283
  • Poids
    19.92 lb
  • Style de bout d'îlot
    U3396C
  • Température maximale
    225 °F
  • Code de taille
    339
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0337 Hz
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18390 lb
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif