Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 15/16 po, usage intensif, bloc de prise en charge en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Pays d’origineMexique
- Espacement des fentes7.5000 po
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT AVEC FLINGERS
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de dégagement
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Longueur totale8.3800 po
- Largeur du boîtier3 1/4 po
- Hauteur totale14.6300 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale5.2500 po
- Série300
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE LARGE 300 SER
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.3700 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantTU347
- Numéro CUP du fabricant662327735388
- CUP_NON662327735388
- Poids38.20 lb
- Style de bout d'îlotU3476C
- Température maximale225 °F
- Code de taille347
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0343 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale26140 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration