Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur2.6875 po
- Largeur du boîtier0.8750 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure1.2187 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.7300 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieSC
- Numéro de catalogue du fabricant700310
- Roulement de rechange2-08
- Numéro CUP du fabricant662461002308
- CUP_NON662461002308
- Poids1.10 lb
- Dessin CAD