SC-9
Cartouche de roulement à billes 700311 - 0.5625 po de diamètre , 2.6875 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568099
N° MFRSC-9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 700311 - 0.5625 po de diamètre , 2.6875 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568099
N° MFRSC-9
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-9 CYL BRG
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    2.6875 po
  • Largeur du boîtier
    0.8750 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2187 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Type de joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    SC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700311
  • Roulement de rechange
    2-09
  • CUP_NON
    662461002315
  • Poids
    1.10 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif