Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Largeur du boîtier1-1/32 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- ID du boîtierLC205
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur de la bague intérieure1.339 po
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- SérieUCLC200
- Roulement de rechangeUC205-16
- CUP_NON0808250110308
- Poids1.61 lb
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes