SLC 1
Cartouche de roulement à billes - 1.0000 po de diamètre , 3.1260 po de diamètre extérieur, 1.0310 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568120
N° MFRSLC 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1.0000 po de diamètre , 3.1260 po de diamètre extérieur, 1.0310 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568120
N° MFRSLC 1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYL SLC DE 2.5 CM BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1260 po
  • Largeur du boîtier
    1.0310 po
  • Largeur totale
    1.0310 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3430 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Rpm max.
    6250 tr/min
  • Type de joint
    Nitrile
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SLC
  • Roulement de rechange
    1025
  • Numéro CUP du fabricant
    747023029570
  • CUP_NON
    747023029570
  • Poids
    0.80 lb
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif