Motion
UCC213
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de boîtier de 40 mm, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI00568122
N° MFRUCC213
Prix561.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de boîtier de 40 mm, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI00568122
N° MFRUCC213
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
Prix561.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCC213 65MM CARTOUCHE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur du boîtier
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • ID du boîtier
    C213
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur de la bague intérieure
    65.1 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5850 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série
    UCC200
  • Roulement de rechange
    UC213
  • CUP_NON
    0808250249411
  • Poids
    6.69 lb
  • Diamètre de l’arbre
    65 mm
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif