Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Type d’alésageCylindrique
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche, cylindrique
- Largeur du boîtier1.0900 po
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSC-19
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461002421
- Rpm max.5450 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lb
- Capacité de charge statique radiale2567 lb
- Roulement de rechange2-13
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieSC
- Poids2.19 lb