Aperçu
Description du fabricant
CARTOUCHE CYLSC106 CYL BRG 124430
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageCylindrique
- Longueur de l’alésage1.7100 po
- Capacité de charge dynamique5759 lbf
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de boîtierUnité cylindrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Capacité de charge statique3461 lbf
- Type de graisseUnirex N2
- Capacité de charge dynamique radiale5759 lbf
- Construction du logementSolide
- Capacité de charge statique radiale3461 lbf
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de jointContact à une lèvre
- Insérer le matérielAcier
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant124430
- CUP_NON782475115266
- Poids2.49 lb
- RendementService normal
- Vitesse maximale3500 tr/min
- Type de scellementContact à une lèvre
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Type de produitCartouches de roulement à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.