Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.3750 po
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Largeur du boîtier1.6250 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2.5625 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieSC
- Numéro de catalogue du fabricant700341
- Roulement de rechange2-26
- Numéro CUP du fabricant662461002612
- CUP_NON662461002612
- Poids9.00 lb
- Dessin CAD