Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Diamètre extérieur6.6250 po
- Largeur du boîtier2.0000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure3.0625 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.2450 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieSC
- Numéro de catalogue du fabricant700345
- Roulement de rechange2-214
- Numéro CUP du fabricant662461002650
- CUP_NON662461002650
- Poids13.50 lb
- Dessin CAD