SC-12C
Cartouche de roulement à billes 703309 - 0.7500 po de diamètre , 2.9375 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568216
N° MFRSC-12C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 703309 - 0.7500 po de diamètre , 2.9375 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568216
N° MFRSC-12C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-12C CYL BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Largeur du boîtier
    0.9400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2190 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-12C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461020968
  • Rpm max.
    6450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Diamètre extérieur
    2.9380 po
  • Largeur totale
    1.2190 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lb
  • Roulement de rechange
    2-012C
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    SC
  • Poids
    1.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif