SC-20RC
Cartouche de roulement à billes 703317 - 1.2500 po de diamètre , 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568245
N° MFRSC-20RC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 703317 - 1.2500 po de diamètre , 3.5000 po de diamètre extérieur, 1.0937 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568245
N° MFRSC-20RC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-20RC CYL BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1.0900 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-20RC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461021040
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2567 lb
  • Roulement de rechange
    1-14 pi2
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    SC
  • Poids
    2.15 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif