Motion
CYL-SXR-104

Dodge
CYL-SXR-104

CYL-SXR-104
N° D’ARTICLE MI00568246
N° MFRCYL-SXR-104
Prix332.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
CYL-SXR-104

CYL-SXR-104
N° D’ARTICLE MI00568246
N° MFRCYL-SXR-104
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
Prix332.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE CYLSXR104 CYL BRG 131363

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Longueur de l’alésage
    1.9500 po
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de boîtier
    Unité cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Construction du logement
    Solide
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    131363
  • CUP_NON
    782475117956
  • Poids
    2.80 lb
  • Rendement
    Service normal
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Collier excentrique
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues