Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre extérieur4.5625 po
- Largeur du boîtier1.4687 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Type d’expansionNon-expansion
- Largeur de la bague intérieure2.0312 po
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du roulement52100/Oxyde noir
- SérieSC
- Numéro de catalogue du fabricant703328
- Roulement de rechange2-114C
- CUP_NON662461021156
- Poids4.90 lb
- Dessin CAD