Motion
SC-38C
Cartouche de roulement à billes 703335 - 2.3750 po de diamètre , 5.8750 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568302
N° MFRSC-38C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 703335 - 2.3750 po de diamètre , 5.8750 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00568302
N° MFRSC-38C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-38C CYL BRG
  • Sans joint Flinger

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Largeur du boîtier
    1.6250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de service
    Service standard
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5625 po
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Rpm max.
    2550 tr/min
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du roulement
    52100/Oxyde noir
  • Série
    SC
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703335
  • Roulement de rechange
    2-26C
  • CUP_NON
    662461021224
  • Poids
    9.00 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif