SC-22T
Cartouche de roulement à billes 705411 - 1.3750 po de diamètre , 3.8750 po de diamètre extérieur, 1.2187 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568314
N° MFRSC-22T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes 705411 - 1.3750 po de diamètre , 3.8750 po de diamètre extérieur, 1.2187 po de largeur de boîtier, fonte, collet Skwezloc, usage standard
N° D’ARTICLE MI00568314
N° MFRSC-22T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SC-22T CYL BRG
  • Boîtier cylindrique de diamètre extérieur en fonte époxy à revêtement poudré avec roulements à bague interne allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® goupille de verrouillage et fossette exclusives pour une lubrification directe et anti-rotation

Spécifications

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche, cylindrique
  • Largeur du boîtier
    1.2200 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC-22T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461029831
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 220 °F
  • Diamètre extérieur
    3.8750 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lb
  • Roulement de rechange
    2-16T
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    SC-T
  • Poids
    3.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif